Bel-nghệ thuật 13182-1015 | Túi hấp tiệt trùng rộng 10 inch Pk 100 | 21tt16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1015 Túi hấp tiệt trùng rộng 10 inch Pk 100 | AF7KTF 21TT16 / 13182-1015

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1015 Túi có thể hấp tiệt trùng Chiều rộng 10 inch Pk 100

Trong kho
Khoản mục: AF7KTF Mẫu: H13182-1015Tham chiếu chéo: 21TT16 / 13182-1015
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
€142.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi tiệt trùng
Túi mỗi cuộn / gói100
Sức chứa1.5 gal.
MàuTrong sáng
Chiều cao15 "
Chiều dài15 "
Vật chấtpolypropylene
Cấu hình góiGói phẳng
Niêm phongBằng phẳng
Đánh giá sức mạnhSiêu nặng
bề dầy2tr.
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS3923290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều caoMụcChiều dàiChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0810 Túi hấp tiệt trùng rộng 8 inch Pk 100 | AF7KRQ 21TR69 / 13182-0810 H13182-08100.58 gal.10 "Túi tiệt trùng10 "8"100€91.63
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1010 Túi hấp tiệt trùng rộng 10 inch Pk 100 | AF7KRU 21TR79 / 13182-1010 H13182-10100.85 gal.10 "Túi tiệt trùng10 "10 "100€99.79
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1012 Túi hấp tiệt trùng rộng 10 inch Pk 100 | AF7KTC 21TT01 / 13182-1012 H13182-10121.1 gal.12 "Túi tiệt trùng12 "10 "100€119.12
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0815 Túi hấp tiệt trùng rộng 8 inch Pk 100 | AF7KTE 21TT09 / 13182-0815 H13182-08151.0 gal.15 "Túi tiệt trùng15 "8"100€135.06
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0812 Túi hấp 8 x 12 In Pk 100 | AG6RPH 46C818 / 13182-0812 H13182-0812--Túi tiệt trùng12 "8"1€153.31
BEL-ART - SCIENCEWARE H13185-1224 Túi hấp 12x24 In Pk 100 | AG6RPJ 46C819 / 13185-1224 H13185-1224--Túi tiệt trùng24 "12 "100€202.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1015 Túi có thể hấp tiệt trùng Chiều rộng 10 inch Pk 100
€142.67 /đóng gói