Bel-nghệ thuật 36747-0000 | Muỗng Polypropylen - Pk12 | 9gdn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC F36747-0000 Muỗng Polypropylene - Gói 12 | AF4RAY 9GDN2 / 36747-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36747-0000 Muỗng Polypropylene - Gói 12

Trong kho
Khoản mục: AF4RAY phần: F36747-0000Tham chiếu chéo: 9GDN2 / 36747-0000
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
€19.66 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMuỗng lấy mẫu
Kích thước bát60X29X25 (2 3/8x 11/8x 1")
Sức chứa22cc
Màutrong suốt
Xử lý Chiều dài1.25 "
Vật chấtpolypropylene
Chiều dài tổng thể2.375 "
Chiều rộng tổng thể1.125 "
KiểuHóa chất và chống ăn mòn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS3926909910
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bátSức chứaXử lý Chiều dàiChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểpkg. Số lượngGiá cả
BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 Muỗng Polypropylene 200 Ml Bel-art - Gói 12 | AF3QDX 8AUV4 / 36753-0000 F36753-0000127X51X51 (5X2x 2")200cc2.5 "5"2"1€49.90
BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC F36756-0000 Muỗng Polypropylene 1100cc Bel-art 6 Pk | AF3QDY 8AUV5 / 36756-0000 F36756-0000203X121X76 (8X4 3/4X3")1100cc4"8"4.75 "6€55.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F36749-0000 Muỗng Polypropylene 75 Ml - Gói 12 | AF4FKQ 8UU13 / 36749-0000 F36749-000089X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4")75cc1.875 "3.5 "1.5 "12€46.10
BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC F36748-0000 Muỗng Polypropylene 60 Ml Bel Art - Gói 12 | AF4JVC 8YEA8 / 36748-0000 F36748-000076X38X25 (3X1 1/2x 1")60cc4"3"1.5 "12€53.62
BEL-ART - SCIENCEWARE F36750-0000 Muỗng Polypropylene 100ml - Gói 12 | AF4TQY 9JWM0 / 36750-0000 F36750-000092X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8")100cc4"3.625 "1.875 "1€49.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36747-0000 Muỗng Polypropylene - Gói 12
€19.66 /đóng gói