Bel-nghệ thuật 187882001 | Giá đỡ phòng thí nghiệm 1/2 Size 2 7/16 X 4 | 8vu33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Ống giá phòng thí nghiệm 1/2 Size 2 7/16 x 4 | AF4GED 8VU33 / 187882001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Ống giá phòng thí nghiệm 1/2 Kích thước 2 7/16 x 4

Trong kho
Khoản mục: AF4GED phần: F18788-2001Tham chiếu chéo: 8VU33 / 187882001
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
€45.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ ống nghiệm
MàuMàu xanh da trời
Định dạng4x5
Chiều cao2.5 "
Vật chấtDây thép phủ Epoxy
Số lượng ngăn20 địa điểm
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS3926909910
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐịnh dạngMụcVật chấtSố lượng ngănKiểuChiều rộngGiá cả
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1301 Giá đỡ ống thí nghiệm 1/2 Size 21/2 x 4 | AF3RNG 8CKY3 / 187881301 F18788-13016x6Giá đỡ ống nghiệmDây thép phủ Epoxy36 địa điểm-4.187 "€46.23
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Giá đỡ phòng thí nghiệm Lọ không dây 25 Mm Poly | AF4MWQ 9CNA7 / 185140025 F18514-0025-3 x 4--12-€39.62
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1601 Ống giá phòng thí nghiệm 1/2 Size 2 7/16 x 3 | AF4QVQ 9GC65 / 187881601 F18788-16014x6Giá đỡ ống nghiệmDây thép phủ Epoxy24 địa điểm-3.62 "€49.01
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 Giá đỡ phòng thí nghiệm Lọ không dây 30 mm Poly | AF6ATN 9UDV2 / 18514-0030 F18514-0030-2 x 3polypropylene66-€42.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Ống giá phòng thí nghiệm 1/2 Kích thước 2 7/16 x 4
€45.99 /đơn vị