Bel-nghệ thuật 187620003 | Giá đỡ ống nghiệm phủ Epoxy 18-20m | 8ef71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0003 Ống nghiệm phủ Epoxy 18-20m | AF3XMG 8EF71 / 187620003

BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0003 Ống nghiệm phủ Epoxy phủ 18-20m

Trong kho
Khoản mục: AF3XMG phần: F18762-0003Tham chiếu chéo: 8EF71 / 187620003
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
€75.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ ống nghiệm
Màutrái cam
Định dạng4x10
Chiều cao3.25 "
Vật chấtDây thép phủ Epoxy
Số lượng ngăn40 địa điểm
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7326200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐịnh dạngChiều caoSố lượng ngănChiều rộngGiá cả
BEL-ART - SCIENCEWARE F18750-0001 Ống nghiệm phủ Epoxy phủ 10-13 | AF3QJF 8AX03 / 18750-0001 F18750-0001Màu xanh da trời6x122.5 "72 địa điểm4.437 "€67.12
BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0003 Ống nghiệm phủ Epoxy 15-16m | AF3XED 8DZC5 / 187570003 F18757-0003trái cam6x122.5 "72 địa điểm5.125 "€75.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F18753-0000 Ống nghiệm phủ Epoxy phủ 10-13m | AF3XLE 8ED47 / 187530000 F18753-0000màu xanh lá9x122.5 "108 địa điểm6.437 "€91.14
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0001 Ống nghiệm phủ Epoxy phủ 18-20m | AF3XLF 8ED48 / 187620001 F18762-0001Màu xanh da trời4x103.25 "40 địa điểm4.25 "€57.33
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0000 Ống nghiệm phủ Epoxy phủ 15-16m | AF3XNB 8EFV6 / 187590000 F18759-0000màu xanh lá----€84.96
BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 Ống nghiệm phủ Epoxy phủ 22-25 | AF4KGN 8ZAT7 / 18772-0001 F18772-0001Màu xanh da trời4x103.25 "40 địa điểm5 1 / 16 "€65.91
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0003 Ống nghiệm phủ Epoxy 15-16m | AF4PPM 9EWG8 / 187590003 F18759-0003trái cam----€88.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0003 Ống nghiệm phủ Epoxy phủ 18-20m
€75.32 /đơn vị