Bel-nghệ thuật 13483-0075 | Băng Nhãn Trắng 3/4 Inch Pk4 | 21df45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0075 Băng nhãn trắng 3/4 Inch PK4 | AG9PHH 21DF45 / 13483-0075

BEL-ART - SCIENCEWARE Băng nhãn F13483-0075 Trắng 3/4 inch PK4

Trong kho
Khoản mục: AG9PHH phần: F13483-0075Tham chiếu chéo: 21DF45 / 13483-0075

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€136.96 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo
DínhCao su
Vật liệu sao lưuGiấy
Kích thước lõi3"
Hiệu suất Temp.315 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Màu băngtrắng
Độ bền kéo31 lb./in.
bề dầy6.3tr.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)12.07
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều rộng băng: 3/4 "
  • Chiều dài băng: 40 yd.
  • Độ dính của băng: 50 oz./in.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDínhMàuKích thước lõiMụcChiều dàiHiệu suất Temp.Độ bền kéopkg. Số lượngGiá cả
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0075 Băng nhãn màu xanh lá cây Gói 3 inch 4/4 | AB6FPA 21DF42 / 13482-0075 F13482-0075Cao su tổng hợpmàu xanh lá1"Nhãn băng15yd.157 độ C (315 độ F) trong 30 phút, 80 độ C (176 độ F) trong 24 giờ, xuống -80 độ C (-112 độ F)31 lb./in. chiều rộng4€60.05
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Băng nhãn trắng 3/4 inch Pk 4 | AF7HLC 21DF36 / 13480-0075 F13480-0075Cao su tổng hợptrắng1"Nhãn băng15yd.157 độ C (315 độ F) trong 30 phút, 80 độ C (176 độ F) trong 24 giờ, xuống -80 độ C (-112 độ F)31 lb./in. chiều rộng4€60.05
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0075 Băng Nhãn Vàng 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLF 21DF39 / 13481-0075 F13481-0075Cao su tổng hợpMàu vàng1"Nhãn băng15yd.157 độ C (315 độ F) trong 30 phút, 80 độ C (176 độ F) trong 24 giờ, xuống -80 độ C (-112 độ F)31 lb./in. chiều rộng4€60.05
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0075 Băng Nhãn Đỏ 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLN 21DF48 / 13484-0075 F13484-0075Cao su tổng hợpđỏ3"Nhãn băng40yd.157 độ C (315 độ F) trong 30 phút, 80 độ C (176 độ F) trong 24 giờ, xuống -80 độ C (-112 độ F)31 lb./in. chiều rộng4€127.88
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0075 Băng Nhãn Vàng 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLR 21DF51 / 13485-0075 F13485-0075Cao su tổng hợpMàu vàng3"Nhãn băng40yd.157 độ C (315 độ F) trong 30 phút, 80 độ C (176 độ F) trong 24 giờ, xuống -80 độ C (-112 độ F)31 lb./in. chiều rộng4€125.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0075 Băng Nhãn Xanh 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLX 21DF57 / 13487-0075 F13487-0075Cao su tổng hợpMàu xanh da trời3"Nhãn băng40yd.157 độ C (315 độ F) trong 30 phút, 80 độ C (176 độ F) trong 24 giờ, xuống -80 độ C (-112 độ F)31 lb./in. chiều rộng4€125.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F13488-0075 Băng nhãn màu cam 3/4 inch Pk 4 | AF7HMA 21DF60 / 13488-0075 F13488-0075Cao su tổng hợptrái cam3"Nhãn băng40yd.157 độ C (315 độ F) trong 30 phút, 80 độ C (176 độ F) trong 24 giờ, xuống -80 độ C (-112 độ F)31 lb./in. chiều rộng4€124.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE Băng nhãn F13483-0075 Trắng 3/4 inch PK4
€136.96 /đóng gói