Bel-nghệ thuật 13483-0050 | Băng Nhãn Trắng 1/2 Inch Pk 6 | 21df44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0050 Băng nhãn trắng 1/2 inch Pk 6 | AF7HLK 21DF44 / 13483-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE Băng nhãn F13483-0050 Trắng 1/2 Inch Pk 6

Trong kho
Khoản mục: AF7HLK phần: F13483-0050Tham chiếu chéo: 21DF44 / 13483-0050

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€152.34 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhãn băng
DínhCao su tổng hợp
Màutrắng
Xây dựngKeo nhựa cao su
Kích thước lõi3"
Chiều dài40yd.
Vật chấtLưng phẳng
Tối đa Chiều rộng băng1 / 2 "
Hiệu suất Temp.157 độ C (315 độ F) trong 30 phút, 80 độ C (176 độ F) trong 24 giờ, xuống -80 độ C (-112 độ F)
Độ bền kéo31 lb./in. chiều rộng
bề dầy6.3tr.
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)12.07
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3919102055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKích thước lõiChiều dàipkg. Số lượngGiá cả
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0050 Băng nhãn trắng 1/2 inch Pk 6 | AF7HLB 21DF35 / 13480-0050 F13480-0050trắng1"15yd.6€79.88
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0050 Băng nhãn màu vàng 1/2 inch Pk 6 | AF7HLE 21DF38 / 13481-0050 F13481-0050Màu vàng1"15yd.6€76.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0050 Băng nhãn Xanh 1/2 Inch Pk 6 | AF7HLH 21DF41 / 13482-0050 F13482-0050màu xanh lá1"15yd.6€83.49
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0050 Băng nhãn đỏ 1/2 inch Pk 6 | AF7HLM 21DF47 / 13484-0050 F13484-0050đỏ3"40yd.6€154.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0050 Băng nhãn màu vàng 1/2 inch Pk 6 | AF7HLQ 21DF50 / 13485-0050 F13485-0050Màu vàng3"40yd.6€154.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0050 Băng nhãn Xanh 1/2 Inch Pk 6 | AF7HLU 21DF53 / 13486-0050 F13486-0050màu xanh lá3"40yd.6€154.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0050 Băng nhãn màu xanh 1/2 inch Pk 6 | AF7HLW 21DF56 / 13487-0050 F13487-0050Màu xanh da trời3"40yd.6€150.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE Băng nhãn F13483-0050 Trắng 1/2 Inch Pk 6
€152.34 /đóng gói