Bel-nghệ thuật 369020006 | Muỗng Kim Loại Dect Xanh 2 Ounce - Pk100 | 35v667 | Raptor Supplies Việt Nam
BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Muỗng kim loại Dect Blue 2 Ounce - Gói 100 | AC6PXP 35V667 / 369020006

BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Muỗng Kim Loại Dect Xanh 2 Ounce - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC6PXP Mẫu: H36902-0006Tham chiếu chéo: 35V667 / 369020006

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€335.45 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMuỗng lấy mẫu có thể phát hiện tia X / kim loại vô trùng
Kích thước bát7.6 X 3.8 X 2.5cm (3 X1.5 X 1 ")
Sức chứa60ml (2oz)
MàuMàu xanh da trời
Xử lý Chiều dài12.7cm (5 ")
Vật chấtFDA cấp PS, SS bột
Chiều dài tổng thể20.3cm (8 ")
Chiều rộng tổng thể3.8cm (1.5 ")
Kích thước máy60ml (2oz)
KiểuVô trùng có thể phát hiện kim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)27.69
Chiều dài tàu (cm)41.15
Chiều rộng tàu (cm)37.34
Mã HS3926909910
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bátSức chứaXử lý Chiều dàiChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước máypkg. Số lượngGiá cả
BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Muỗng Kim Loại Dect Xanh 4 Ounce - Gói 100 | AC6PXQ 35V668 / 369040006 H36904-00069.1 X 4.6 X 3.1cm (3.5 X 1.75 X 1.25 ")125ml (4oz)12.7cm (5 ")21.8cm (8.5 ")4.6cm (1.75 ")125ml (4oz)100€515.43
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0006 Muỗng kim loại Dect Blue 6 Ounce - Gói 100 | AC6PXR 35V669 / 369060006 H36906-000612.7 X 5.1 X 5.1cm (5 X 2 X 2 ")250ml (8oz)6.4cm (2.5 ")19.1cm (7.5 ")5.1cm (2.0 ")250ml (8oz)100€869.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Muỗng Kim Loại Dect Xanh 2 Ounce - Gói 100
€335.45 /đóng gói