vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Tấm chắn an toàn 15 In H | AG6RQK 46C943 / 24966-0002

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Tấm chắn an toàn 15 In H

Trong kho
Khoản mục: AG6RQK phần: F24966-0002Tham chiếu chéo: 46C943 / 24966-0002

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€730.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclá chắn giật gân
Màu VisorTrong suốt
Chiều cao tấm che15 "
Chất liệu VisorTấm mica
Độ dày của tấm che1 / 8 "
Chiều rộng tấm che12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)66.04
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3926909910

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều cao tấm cheChiều rộng tấm cheGiá cả
BEL-ART - KHOA HỌC PHẦN MỀM H24962-0000 Tấm chắn an toàn 30 In H | AG6RQG 46C940 / 24962-0000 H24962-0000Lá chắn an toàn30 "19.5 "€866.24
BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Tấm chắn an toàn 36 In H | AG6RQH 46C941 / 24964-0000 H24964-0000Lá chắn an toàn36 "19.5 "€959.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Tấm chắn an toàn 15 In H | AG6RQJ 46C942 / 24966-0001 F24966-0001lá chắn giật gân15 "12 "€587.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Tấm chắn an toàn 15 In H
€730.58 /đơn vị