BEECH DESIGN & MANUFACTURING Bộ xếp tời PS-3080W, Kích thước 30 inch x 32 inch, chiều cao 92 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker |
Chân đế Bên trong Dia. | 25 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 33 " |
Trung tâm tải | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 92 " |
Chiều dài tổng thể | 41.75 " |
Phạm vi chiều cao nền tảng | 5.25 "thành 80" |
Kích thước nền tảng | 30 "x 32" |
Mô hình | Chiều cao tổng thể | Kích thước nền tảng | Trung tâm tải | Chân đế Bên trong Dia. | Chân đế Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-2460W | 72 " | 24 "x 24" | 15 " | 14 " | 22 " | €2,804.45 | RFQ
|
PS-2470W | 82 " | 24 "x 24" | 15 " | 14 " | 22 " | €2,968.64 | RFQ
|
PS-2480W | 92 " | 24 "x 24" | 15 " | 14 " | 22 " | €3,253.09 | RFQ
|
PS-3060W | 72 " | 30 "x 32" | 18 " | 25 " | 33 " | €3,087.00 | RFQ
|
PS-3070W | 82 " | 30 "x 32" | 18 " | 25 " | 33 " | €3,350.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.