BEECH DESIGN & MANUFACTURING Xe nâng thủy lực đạp chân FS-3076, chiều cao 92 inch, chiều dài càng 30 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker |
Chân đế Bên trong Dia. | 25 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 33 " |
Phạm vi chiều cao ngã ba | 1 "thành 76" |
Chiều dài ngã ba | 30 " |
Chiều cao | 92 " |
Chiều dài | 43.25 " |
Trung tâm tải | 18 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài ngã ba | Trung tâm tải | Phạm vi chiều cao ngã ba | Chân đế Bên trong Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-2556 | 72 " | 25 " | 15 " | 1 "thành 56" | 14 " | €3,482.18 | RFQ
|
FS-2566 | 82 " | 25 " | 15 " | 1 "thành 66" | 14 " | €3,625.36 | RFQ
|
FS-2576 | 92 " | 25 " | 15 " | 1 "thành 76" | 14 " | €3,759.00 | RFQ
|
FS-3056 | 72 " | 30 " | 18 " | 1 "thành 56" | 25 " | €3,802.91 | RFQ
|
FS-3066 | 82 " | 30 " | 18 " | 1 "thành 66" | 25 " | €3,844.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.