BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-3000 Cần cẩu sàn đứng, Công suất 500 đến 3000 lbs, Hai tốc độ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
vị trí bùng nổ | 63 3/4" , 74 1/4" , 85" , 95 1/2" |
Sức chứa | 1200 lbs, 3000 lbs, 500 lbs, 700 lbs |
tối đa. chiều cao móc | 105" , 112 1/2" , 120" , 127" |
tối thiểu chiều cao móc | 25" , 30" , 34 1/2" , 39" |
Loại bơm | Hướng dẫn sử dụng hai tốc độ |
Sản phẩm | Mô hình | vị trí bùng nổ | Sức chứa | Loại bơm | tối đa. chiều cao móc | tối thiểu chiều cao móc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1000 | 46 3/8" , 52 3/8" , 58 1/4" , 64 1/4" | 1000 lbs, 200 lbs, 450 lbs, 750 lbs | Hướng dẫn tốc độ đơn | 105" , 110" , 116" , 121" | 15" , 20" , 25" , 30" | €2,255.05 | ||
B-2000 | 57 1/2" , 68 1/2" , 78 3/4" , 89 1/2" | 2000 lbs, 300 lbs, 400 lbs, 800 lbs | Hướng dẫn sử dụng hai tốc độ | 106" , 114" , 121" , 98 1/2" | 10" , 17" , 23 1/2" , 29" | €5,979.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.