BEACON MORRIS STC14356-06 Bộ làm nóng hơi nước / thủy điện tử Đồng 6 bộ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phần tử làm nóng hơi nước / thủy điện |
NPT đầu vào / đầu ra | 1-1 / 4 " |
Chiều dài | 6" |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 300 độ F |
Max. Sức ép | 194 psi |
Đầu ra @ 2 PSI Steam | 2130 / 2510 BtuH |
Vật liệu ống | Copper |
Kích thước ống | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.94 |
Mã HS | 8419110000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|
STC14353-03 | 3ft. | €110.62 | |
STC14354-04 | 4ft. | €147.30 | |
STC14355-05 | 5ft. | €199.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.