BAYHEAD 1.7 Xe tải nghiêng CU-S Med-duty 1-3 / 4 Bãi khối 1700 Lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải nghiêng |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Cao su |
Loại bánh xe | (2) Xoay |
Màu | màu xám |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao tay cầm | 38-1 / 2 " |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 45.5 " |
Vật liệu phễu | polyethylene |
Loại phễu | Nhiệm vụ trung bình |
Tải trọng | 1700 lb |
Vật chất | polyethylene |
Tùy chọn di động | Hướng dẫn sử dụng |
Nắp tùy chọn | Mfr. Nắp số 1.7 |
Chiều cao tổng thể | 53.5 " |
Chiều dài tổng thể | 74 " |
Chiều rộng tổng thể | 40 " |
Khối lượng | 1-3 / 4 cu. yd. |
Dung lượng âm lượng | 1-3 / 4 cu. yd. |
Đường kính bánh xe | 12 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Loại bánh xe | Cao su |
Trọng lượng tàu (kg) | 93.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 135.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khối lượng | Caster Dia. | Vật liệu bánh | Đường kính bánh xe | Chiều cao | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 CU-HD | 1/3 cu. yd. | 4" | urêtan | 10 " | 26 " | 1200 lbs. | 30 " | 48 " | €1,176.97 | ||
1.7 CU-HD | 1-3 / 4 cu. yd. | 6" | Cao su | 12 " | 45.5 " | 2200 lb | 53.5 " | 74 " | €2,969.02 | RFQ
| |
XÁM 3.0CU-HD | 3 cu. yd. | 6" | Cao su | 12 " | 47.5 " | 2800 lb | 56 " | 81 " | €5,476.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.