Kính lúp có đèn led tròn BAUSCH + LOMB 628003 4 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kính lúp cầm tay |
Loại Pin | AAA |
Diopter | 28D |
Khoảng cách tiêu cự | 5" |
ống kính | Acrylic |
Đường kính ống kính. | 4" |
Chiều dài tổng thể | 7" |
Power | 2X |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.73 |
Mã HS | 9013802000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.