Battery Tender 022-0150-dl-wh | Sạc Pin Chống Nước 12 V | 10w824 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTERY Tender 022-0150-DL-WH Sạc Pin Chống Nước 12 V | AA2PJV 10W824

BATTERY TENDER 022-0150-DL-WH Bộ sạc pin chống nước 12 V

Trong kho
Khoản mục: AA2PJV phần: 022-0150-DL-WHTham chiếu chéo: 10W824
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
€81.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ sạc pin
Chiều dài dây AC6 ft.
amps0.8A
Máy đo cáp8 AWG
Đầu vào110 VAC
Kích thước chì6 ft.
Thủ công (M) / Tự động (A)A
Độ sâu tổng thể4-1 / 5 "
Chiều cao tổng thể1 2 / 5 "
Chiều rộng tổng thể6ft.
Tính năng thử nghiệmLED
Hẹn giờTự động
UL định mức Amps 12V0.8A
Xếp hạng điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)28.7
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8504409550
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐiện áp đầu raĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
BATTERY TENDER 022-0165-DL-WH 2 Hệ thống Pin 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"€213.78
BATTERY Tender 022-0148-DL-WH 4 Bank Ắc quy System 12v 1.25a | AA2PJY 10W829 022-0148-DL-WH1.25A-8-4 / 5 "3.5 "6ft.€366.45
BATTERY TENDER 021-0133 5 Hệ Thống Ắc Quy Bank 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6ft.€740.74
BATTERY Tender 021-0134 10 Hệ thống ắc quy ngân hàng 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft.€1,279.83
BATTERY TENDER 022-0186G-DL-WH Sạc Pin 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft.€165.43
BATTERY Tender 022-0199-DL-WH Sạc Pin, Cầm Tay Xách Tay, Tự Động, Điện Áp Ắc Quy 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "€63.32
RFQ
BATTERY TENDER 022-0202-COS Bộ sạc Ắc quy, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V sang 12V---€92.87
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTERY TENDER 022-0150-DL-WH Bộ sạc pin chống nước 12 V
€81.23 /đơn vị