BATTERY DOCTOR 20068 Bộ sạc và bảo trì pin, gắn, tự động, điện áp pin 12VDC và 24VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ sạc và bảo trì pin |
amps | 4 đến 8A |
Chiều dài cáp | 6.5 ft. |
Dòng điện vào | 4A, 8A |
Điện áp đầu vào | 120V AC |
Loại hoạt động | Tự động |
Độ sâu tổng thể | 2 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 7 1 / 2 " |
Chiều rộng tổng thể | 4 1 / 2 " |
Chiều dài dây nguồn | 6 ft. |
điện áp | 12 đến 24V |
Kích thước dây | 14 AWG |
Quốc gia | Trung Quốc |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.