Battery Doctor 20026 | Sạc Pin Tự Động 6/12v Cec | 34uh61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁC SĨ PIN 20026 Sạc Pin Tự Động 6/12V CEC | AH4KDF 34UH61

BATTERY DOCTOR 20026 Bộ sạc pin tự động 6 / 12V CEC

Trong kho
Khoản mục: AH4KDF phần: 20026Tham chiếu chéo: 34UH61
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
€78.55 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ sạc pin
Máy đo cáp12 AWG
Chiều dài cáp12ft.
Chức năngSạc, duy trì
Điện áp đầu vào120 VAC
Thủ công (M) / Tự động (A)Tự động
Vật chấtnhựa
Độ sâu tổng thể1.5 "
Chiều cao tổng thể4.125 "
Chiều rộng tổng thể2.625 "
Phong cáchDi động cầm tay
Tính năng thử nghiệm
Hẹn giờTự động
Dùng vớiAGM, Chu kỳ sâu, Gel, Axit chì, Tế bào ướt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đối với điện áp pin: 6, 12
  • Loại phí: Thông minh
  • Trong nhà / Ngoài trời: Trong nhà
  • Di động: Có
  • Tuân thủ CEC: Tuân thủ CEC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểPhong cáchGiá cả
BATTERY DOCTOR 20028 Sạc Pin Tự Động 6/12V CEC | AH4KDG 34UH62 200286ft.3.5 "5"Gắn kết€77.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTERY DOCTOR 20026 Bộ sạc pin tự động 6 / 12V CEC
€78.55 /đơn vị