Battalion 4rrf6 | Cam Latch Keyed Hex lõm tự nhiên | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 4RRF6 Cam Chốt Chìa Khóa Lục Giác Lõm Tự Nhiên | AD9GKM

BATTALION 4RRF6 Chốt Cam Có Khóa Lục Giác Lõm Tự Nhiên

Trong kho
Khoản mục: AD9GKM phần: 4RRF6
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
€78.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCam chốt
Độ sâu1.125 "
Kết thúcTự nhiên
Va li9/16", 1-1/32", 1-1/2"
Chiều cao1 3 / 32 "
Loại chốtHệ thập lục phân
Loại khóaCó khóa
Vật chất304 thép không gỉ
Gắn lỗ Dia.7 / 8 "
Độ dày của bảng điều khiển bên ngoài1/32 "đến 1/4"
Chiều dài mở bảng điều khiển13 / 16 "
Chiều rộng mở bảng điều khiển13 / 16 "
Chiều rộng2 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302496085
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâuKết thúcVa liChiều caoLoại khóaVật chấtGắn lỗ Dia.Giá cả
BATTALION 1XMU4 Chốt Cam Nonlocking Sơn Tĩnh Điện Màu Đen | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Bột phủ đen35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Không khóaKẽm đúc-€65.34
BATTALION 1XNZ1 Tay cầm chữ T có khóa cam chốt | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "cơ rôm2-7 / 32 "2 45 / 64 "Có khóaZinc 7 / 8 "€67.52
BATTALION 1XNZ2 Chốt Cam Không Khóa Tay Cầm Chrome T | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "cơ rôm2-7 / 32 "2 45 / 64 "Không khóaZinc 7 / 8 "€63.96
BATTALION 1XNZ3 Chốt cam Sơn tĩnh điện màu đen không khóa | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Bột phủ đen2-7 / 32 "2 45 / 64 "Không khóaZinc 7 / 8 "€49.17
BATTALION 1XNZ4 Chốt cam có khóa sơn tĩnh điện màu đen | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Bột phủ đen2-7 / 32 "2 45 / 64 "Có khóaZinc 7 / 8 "€37.73
BATTALION 1XNZ5 Chốt khóa cam, có khóa, 4-7/64" H x 5" W, Tay cầm chữ L, Chrome | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "cơ rôm2-7 / 32 "4 7 / 64 "Có khóaZinc 7 / 8 "€61.28
BATTALION 1XNZ6 Chốt Cam Tay cầm Chrome L không khóa | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "cơ rôm2-7 / 32 "4 7 / 64 "Không khóaZinc 7 / 8 "€47.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 4RRF6 Chốt Cam Có Khóa Lục Giác Lõm Tự Nhiên
€78.93 /đơn vị