Battalion 4rrc3 | Áo khoác bột màu đen có khóa chốt nén | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 4RRC3 Khóa chốt nén Sơn tĩnh điện màu đen | AD9GJT

BATTALION 4RRC3 Nén Latch Keyed Black Powder Coat

Trong kho
Khoản mục: AD9GJT phần: 4RRC3
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
€19.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNén chốt
Độ sâu2-17 / 32 "
Kết thúcBột phủ đen
Va li7/16 "đến 3"
Chiều cao1.125 "
Loại chốtHốc lục giác
Loại khóaCó khóa
Vật chấtThép
Gắn lỗ Dia.7 / 8 "
Độ dày của bảng điều khiển bên ngoài11 / 16 "
Chiều dài mở bảng điều khiển3 / 4 "
Chiều rộng mở bảng điều khiển3 / 4 "
Chiều rộng1.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8302423065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâuKết thúcVa liChiều caoLoại khóaVật chấtGắn lỗ Dia.Giá cả
BATTALION 1XPB2 Chốt Nén Không Khóa Chrome | AB4FUA 1XPB22.25 "1.625 "cơ rôm5/64" to 1-21/32"3.625 "Không khóaZinc -€65.40
BATTALION 1XPB3 Chốt nén Sơn tĩnh điện màu đen không khóa | AB4FUB 1XPB32.25 "1.875 "Bột phủ đen5/64" to 1-21/32"4.25 "Không khóaZinc -€48.21
BATTALION 4RPZ2 Compression Latch Nonlock Chrome bóng | AD9GHK 4RPZ22.25 "1-17 / 32 "Polished Chrome1-21/32" to 2-1/32"1.25 "Không khóaThép21 / 32 "€54.40
BATTALION 4RPZ3 Chốt nén Sơn tĩnh điện màu đen không khóa | AD9GHL 4RPZ32.25 "1-17 / 32 "Bột phủ đen2-1/32" to 2-21/32"1.25 "Không khóaThép21 / 32 "€56.41
BATTALION 4RPZ4 Chốt nén Không khóa Chrome được đánh bóng | AD9GHM 4RPZ5 4RPZ41 11 / 32 "1-1 / 16 "Polished Chrome0 "đến 1-1 / 32"21 / 32 "Không khóaThép3 / 8 "€36.00
BATTALION 4RPZ5 Chốt nén Sơn tĩnh điện màu đen không khóa | AD9GHN 4RPZ51 11 / 32 "1-1 / 16 "Bột phủ đen0 "đến 1-1 / 32"21 / 32 "Không khóaThép3 / 8 "-
RFQ
BATTALION 4RRA1 Chốt nén Không khóa Chrome được đánh bóng | AD9GJH 4RRA2 4RRA127 / 32 "1-5 / 16 "Polished Chrome3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Không khóaThép-€73.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 4RRC3 Nén Latch Keyed Black Powder Coat
€19.45 /đơn vị