BATTALION Chốt nén 4RRA5 Chrome có kết cấu có khóa
Khoản mục: AD9GJM
phần: 4RRA5
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nén chốt |
Độ sâu | 1.375 " |
Kết thúc | Chrome có kết cấu |
Va li | 1/32 "đến 15/16" |
Chiều cao | 4 9 / 32 " |
Loại chốt | Push Button |
Loại khóa | Có khóa |
Vật chất | Thép |
Độ dày của bảng điều khiển bên ngoài | 1/32 "đến 3/16" |
Chiều dài mở bảng điều khiển | 1" |
Chiều rộng mở bảng điều khiển | 3-3 / 8 " |
Chiều rộng | 1 11 / 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.94 |
Mã HS | 8301406060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Độ sâu | Kết thúc | Va li | Chiều cao | Loại khóa | Vật chất | Gắn lỗ Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XPB2 | 2.25 " | 1.625 " | cơ rôm | 5/64" to 1-21/32" | 3.625 " | Không khóa | Zinc | - | €65.40 | ||
1XPB3 | 2.25 " | 1.875 " | Bột phủ đen | 5/64" to 1-21/32" | 4.25 " | Không khóa | Zinc | - | €48.21 | ||
4RPZ2 | 2.25 " | 1-17 / 32 " | Polished Chrome | 1-21/32" to 2-1/32" | 1.25 " | Không khóa | Thép | 21 / 32 " | €54.40 | ||
4RPZ3 | 2.25 " | 1-17 / 32 " | Bột phủ đen | 2-1/32" to 2-21/32" | 1.25 " | Không khóa | Thép | 21 / 32 " | €56.41 | ||
4RPZ4 | 1 11 / 32 " | 1-1 / 16 " | Polished Chrome | 0 "đến 1-1 / 32" | 21 / 32 " | Không khóa | Thép | 3 / 8 " | €36.00 | ||
4RPZ5 | 1 11 / 32 " | 1-1 / 16 " | Bột phủ đen | 0 "đến 1-1 / 32" | 21 / 32 " | Không khóa | Thép | 3 / 8 " | - | RFQ
| |
4RRA1 | 27 / 32 " | 1-5 / 16 " | Polished Chrome | 3/16" to 1-19/32" | 1 25 / 32 " | Không khóa | Thép | - | €73.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.