Battalion 4pa39 | Mẫu Bản Lề Bóng Mờ Chrome 4-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 4PA39 Bản lề tiêu bản Chrome xỉn màu 4-1/2 In | AD9BEY

BATTALION Bản lề mẫu 4PA39 Bản lề bóng Chrome 4-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD9BEY phần: 4PA39
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
€39.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề mẫu
Loại mangBanh
MàuChrome mờ
CornersSquare
Kết thúcChrome mờ
phần cứngBao gồm
Chiều cao4.5 "
Lỗ trên lá4
Mẹo bệnh việnKhông
Độ dày của lá0.134 "
Vật chấtThép
Gắn kếtLỗ mộng đầy đủ
Ghim Dia.5 / 16 "
Loại pinRemovable
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)36.07
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS8302106030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoLoại mangMàuLỗ trên láĐộ dày của láTải trọngVật chấtGắn kếtGiá cả
BATTALION 1BYX5 Mẫu Plain Dull Chrome 4.5x4.5 - Gói 3 | AA9BFP 1BYX54.5 "TrơnChrome mờ40.134 "75 lbThépLỗ mộng đầy đủ-
RFQ
BATTALION 1BYY9 Mẫu Bóng Chrome Xỉn 4.5x4.5 - Gói 3 | AA9BFQ 1 năm4.5 "BanhChrome mờ40.13 "-ThépLỗ mộng đầy đủ-
RFQ
BATTALION 1RBT5 Bản lề mẫu 1-1/2 x 1-3/8 In | AB3AYX 1RBT51.5 "Trơn-20.045 "-ThépToàn bề mặt€2.01
BATTALION 1RBT7 Bản lề mẫu 2-1/2x1-11/16 056 Dày | AB3AYY 1RBT72.5 "Trơn-30.056 "-ThépToàn bề mặt€2.89
BATTALION Bản lề mẫu 1RBU3 2-1/2x1-11/16 - Gói 2 | AB3AZA 1RBU32.5 "Trơn-20.056 "-ThépToàn bề mặt€5.42
BATTALION 1RBU5 Bản lề mẫu 3x2 Inch Dày 0.045 - Gói 2 | AB3AZB 1RBU53"Trơn-30.065 "-ThépToàn bề mặt€15.05
BATTALION 1RBY2 Bản lề mẫu Full Mortise - Pack Of 2 | AB3BAD 1RBY22"Trơn-20.077 "-Thép không gỉLỗ mộng đầy đủ€70.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Bản lề mẫu 4PA39 Bản lề bóng Chrome 4-1 / 2 In
€39.94 /đơn vị