BATTALION Mẫu 4PA35 Ball Prime Coat 4.5x4
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề mẫu |
Loại mang | Banh |
Màu | Be |
Corners | Square |
Kết thúc | Áo khoác |
phần cứng | Không bao gồm |
Chiều cao | 4.5 " |
Lỗ trên lá | 4 |
Mẹo bệnh viện | Không |
Độ dày của lá | 0.134 " |
Tải trọng | 110 lb |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Lỗ mộng đầy đủ |
Ghim Dia. | 5 / 16 " |
Loại pin | Removable |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.31 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.38 |
Mã HS | 8302106030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Loại mang | Màu | Lỗ trên lá | Độ dày của lá | Tải trọng | Vật chất | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BYX5 | 4.5 " | Trơn | Chrome mờ | 4 | 0.134 " | 75 lb | Thép | Lỗ mộng đầy đủ | - | RFQ
| |
1 năm | 4.5 " | Banh | Chrome mờ | 4 | 0.13 " | - | Thép | Lỗ mộng đầy đủ | - | RFQ
| |
1RBT5 | 1.5 " | Trơn | - | 2 | 0.045 " | - | Thép | Toàn bề mặt | €1.84 | ||
1RBT7 | 2.5 " | Trơn | - | 3 | 0.056 " | - | Thép | Toàn bề mặt | €2.64 | ||
1RBU3 | 2.5 " | Trơn | - | 2 | 0.056 " | - | Thép | Toàn bề mặt | €4.94 | ||
1RBU5 | 3" | Trơn | - | 3 | 0.065 " | - | Thép | Toàn bề mặt | €7.35 | ||
1RBY2 | 2" | Trơn | - | 2 | 0.077 " | - | Thép không gỉ | Lỗ mộng đầy đủ | €69.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.