Battalion 4pa28 | Bản lề mẫu đầy đủ lỗ mộng 3-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 4PA28 Bản lề mẫu đầy đủ lỗ mộng 3-1/2 In | AD9BEP 1RCC9

BATTALION Bản lề mẫu 4PA28 Lỗ mộng đầy đủ 3-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD9BEP phần: 4PA28Tham chiếu chéo: 1RCC9

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€15.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề mẫu
Loại mangTrơn
MàuBe
CornersSquare
Kết thúcÁo khoác
Chiều dài lá khung3.5 "
Chiều rộng lá khung3.5 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao3.5 "
Lỗ trên lá3
Mẹo bệnh việnKhông
Độ dày của lá0.123 "
Tải trọng45 lb
Vật chấtThép
Gắn kếtLỗ mộng đầy đủ
Ghim Dia.17 / 64 "
Chất liệu ghimThép
Loại pinRemovable
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS8302106030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoLoại mangMàuLỗ trên láĐộ dày của láTải trọngVật chấtGắn kếtGiá cả
BATTALION 1BYX5 Mẫu Plain Dull Chrome 4.5x4.5 - Gói 3 | AA9BFP 1BYX54.5 "TrơnChrome mờ40.134 "75 lbThépLỗ mộng đầy đủ-
RFQ
BATTALION 1BYY9 Mẫu Bóng Chrome Xỉn 4.5x4.5 - Gói 3 | AA9BFQ 1 năm4.5 "BanhChrome mờ40.13 "-ThépLỗ mộng đầy đủ-
RFQ
BATTALION 1RBT5 Bản lề mẫu 1-1/2 x 1-3/8 In | AB3AYX 1RBT51.5 "Trơn-20.045 "-ThépToàn bề mặt€2.01
BATTALION 1RBT7 Bản lề mẫu 2-1/2x1-11/16 056 Dày | AB3AYY 1RBT72.5 "Trơn-30.056 "-ThépToàn bề mặt€2.89
BATTALION Bản lề mẫu 1RBU3 2-1/2x1-11/16 - Gói 2 | AB3AZA 1RBU32.5 "Trơn-20.056 "-ThépToàn bề mặt€5.42
BATTALION 1RBU5 Bản lề mẫu 3x2 Inch Dày 0.045 - Gói 2 | AB3AZB 1RBU53"Trơn-30.065 "-ThépToàn bề mặt€15.05
BATTALION 1RBY2 Bản lề mẫu Full Mortise - Pack Of 2 | AB3BAD 1RBY22"Trơn-20.077 "-Thép không gỉLỗ mộng đầy đủ€70.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Bản lề mẫu 4PA28 Lỗ mộng đầy đủ 3-1 / 2 In
€15.00 /đơn vị