BATTALION Dây đeo cổ phẳng 2XKJ2 Màu xanh lam 5/16 inch - Gói 10
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây cổ phẳng |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài | 36 " |
Vật chất | Polyester dệt |
Kiểu | Vòng chìa khóa tách |
Chiều rộng | 5 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.6 |
Mã HS | 7326200071 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.