BATTALION Chất kết dính đường may 2RRU4 1-3 / 8 x 72 inch Bạc có rãnh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chất kết dính đường may thảm |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Nhôm đánh bóng |
phần cứng | Bao gồm |
Chiều cao | 5 / 16 " |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Nhôm |
Loại bề mặt | hàng đầu có rãnh |
Chiều rộng | 1.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.39 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.