BATTALION 2RRT1 Phong cách Kerf Vinyl Clad trắng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thời tiết |
Chiều cao mặt bích | 1-1 / 8 " |
Vật liệu mặt bích | Nhôm |
Độ dày mặt bích | 1 / 4 " |
phần cứng | Bao gồm |
Chèn màu | trắng |
Chèn vật liệu | Bọt Polyurethane |
Chèn kích thước | 3 / 4 " |
Kiểu chèn | Sponge |
Kiểu lắp | Bề mặt |
Chiều dài tổng thể | 17ft. |
Chiều rộng tổng thể | 1.625 " |
Chiếu | 5 / 8 " |
Bán dưới dạng | dải |
Lưu trú Linh hoạt để | 0 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 220.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chèn màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
2RRT2 | nâu | €66.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.