BATTALION Bộ gia cố cửa 2MDN1 H 9 x W 4-3 / 4 In
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ gia cố cửa |
quay lưng | 2.75 " |
Độ dày cửa | Độ dày cửa 1-3 / 4 " |
Kết thúc | Thép không gỉ |
phần cứng | Bao gồm |
Chiều cao | 9" |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 4.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.22 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | quay lưng | Độ dày cửa | Kết thúc | Chiều cao | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HEZ9 | 2.75 " | Độ dày cửa 1-3 / 4 " | Thép không gỉ | 4.5 " | Thép không gỉ | 4.12 " | €36.32 | ||
1HFL3 | 2.75 " | Độ dày cửa 1-3 / 4 " | Thép không gỉ | 9" | Thép không gỉ | 4.12 " | €65.22 | ||
1HFL9 | 2.75 " | Độ dày cửa 1-3 / 8 " | Thép không gỉ | 9" | Thép không gỉ | 4.12 " | €45.35 | ||
1HGL6 | 2.375 " | Độ dày cửa 1-3 / 4 " | Thép không gỉ | 9" | Thép không gỉ | 4.12 " | €65.85 | ||
1HGL9 | 2.375 " | Độ dày cửa 1-3 / 8 " | Thép không gỉ | 4.5 " | Thép không gỉ | 4.12 " | €16.94 | ||
2MDG6 | 2-3/8 and 2-3/4" | Độ dày cửa 1-3 / 4 " | Thép không gỉ | 4.5 " | Thép | 4.25 " | €19.12 | ||
2MDG7 | 2-3/8 and 2-3/4" | Độ dày cửa 1-3 / 4 " | Thép không gỉ | 9" | Thép | 4.25 " | €40.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.