Battalion 1xta2 | Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1XTA2 Đĩa Tumbler Cam Khóa Chìa Khóa Giống Nhau Ss | AB4GBZ

BATTALION Khóa cam 1XTA2 Disc Tumbler có khóa giống nhau Ss

Trong kho
Khoản mục: AB4GBZ phần: 1XTA2
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
€11.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa cam Disc Tumbler
Chiều dài cam (In.)1-1/8
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Kết thúcThép không gỉ
Đối với độ dày cửa25 / 32 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chínhC413A
Loại chínhNhư nhau
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)5/8 x 1-1 / 4 "và 5/8 x 1-1 / 2"
Gắn lỗ Dia.3 / 4 "
Số ghim0
Bù đắp3/8, 0 "
Mở khóa hướng rẽHay
Mở khóa Bán kính (Độ)90 hoặc 180

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8301300060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐối với độ dày cửaSố chínhLoại chínhGiá cả
BATTALION 1XRZ9 Disc Tumbler Cam Locked Keyed Alike Ss | AB4GBX 1XTE3 1XRZ9Thép không gỉ9 / 32 "C413ANhư nhau€13.20
BATTALION 1XTA1 Đĩa Tumbler Cam Khóa Chìa Khóa Giống Nhau Ss | AB4GBY 1XTA1Thép không gỉ17 / 32 "C413ANhư nhau€13.30
BATTALION 1XTA3 Disc Tumbler Cam Locked Keyed Alike Ss | AB4GCA 1XTA3Thép không gỉ1-1 / 32 "C413ANhư nhau€14.69
BATTALION 1XTA4 Disc Tumbler Cam Locked Keyed Alike Ss | AB4GCB 1XTA4Thép không gỉ1-9 / 32 "C413ANhư nhau€16.12
BATTALION 1XTA5 Disc Tumbler Cam Locked Keyed Alike Ss | AB4GCC 1XTA5Thép không gỉ1-17 / 32 "C413ANhư nhau€16.96
BATTALION 1XTA8 Disc Tumbler Cam Locked Keyed Black | AB4GCF 1XTA8Sơn tĩnh điện màu đen25 / 32 "C413ANhư nhau€12.50
BATTALION 1XTA9 Disc Tumbler Cam Locked Keyed Black | AB4GCG 1XTA9Sơn tĩnh điện màu đen1-1 / 32 "C413ANhư nhau€13.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Khóa cam 1XTA2 Disc Tumbler có khóa giống nhau Ss
€11.89 /đơn vị