Battalion 1xry2 | Khóa cam thẳng có khóa giống nhau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1XRY2 Khóa Cam Thẳng Keyed Alike | AB4GBF

BATTALION 1XRY2 Khóa cam thẳng có phím bấm

Trong kho
Khoản mục: AB4GBF phần: 1XRY2
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
€11.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa tủ cam thẳng
Chiều dài cam (In.)1-1/8
Chiều rộng Cam (In.)25/32
Kết thúcMạ đồng
Đối với độ dày cửa7 / 8 "
Đầu Dia.3 / 4 "
Số chínhCH751
Loại chínhNhư nhau
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)7/8
Gắn lỗ Dia.3 / 4 "
Số ghim0
Bù đắp0"
Mở khóa hướng rẽCòn lại
Mở khóa Bán kính (Độ)180

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8301300060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐối với độ dày cửaĐầu Dia.Gắn lỗ Dia.Giá cả
BATTALION 1XRX3 Khóa Cam Thẳng Keyed Alike | AB4GAX 1XX3Mạ crom7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€10.96
BATTALION 1XRX4 Khóa Cam Thẳng Keyed Alike | AB4GAY 1XX4Mạ crom1-1 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€11.39
BATTALION 1XRX5 Khóa Cam Thẳng Keyed Alike | AB4GAZ 1XX5Mạ crom1-3 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€11.75
BATTALION 1XRX6 Khóa Cam Thẳng Keyed Alike | AB4GBA 1XX6Mạ đồng7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€9.69
BATTALION 1XRX7 Khóa Cam Thẳng Keyed Alike | AB4GBB 1XX7Mạ đồng1-1 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€8.77
BATTALION 1XRX8 Khóa Cam Thẳng Keyed Alike | AB4GBC 1XX8Mạ đồng1-3 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€8.99
BATTALION 1XRX9 Khóa Cam Thẳng Keyed Alike | AB4GBD 1XX9Mạ crom7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€11.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1XRY2 Khóa cam thẳng có phím bấm
€11.88 /đơn vị