Battalion 1xru2 | Ổ Khóa 4 Pin Có Chìa Khóa Giống Nhau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1XRU2 Ổ khóa 4 chốt giống nhau | AB4FZX

BATTALION 1XRU2 Ổ khóa 4 pin có chốt khóa

Trong kho
Khoản mục: AB4FZX phần: 1XRU2
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
€7.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểGói Bạc
Chiều cao cơ thể1"
Vật liệu cơ thểThép
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể7 / 8 "
Chiều rộng cơ thể1.125 "
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhCó khóa như nhau
Số lượng quảng cáo đệm1
Số phím2
Số ghim4
Mở bằng Key No.GV281
Cấp độ bảo mậtBảo mật tiêu chuẩn
Cấu hình còngMở
Còng Dia.3 / 16 "
Chiều cao cùm5 / 8 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng9 / 16 "
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtMột số khả năng chống ăn mòn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8301106000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng còngChiều cao cơ thểĐộ dày cơ thểTính thời tiếtChiều rộng cơ thểCấu hình còngCòng Dia.Chiều cao cùmGiá cả
BATTALION 1XRT6 Ổ khóa 4 chốt giống nhau | AB4FZR 1XRT67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Một số khả năng chống ăn mòn1.75 "Mở1 / 4 "7 / 8 "€17.65
BATTALION 1XRT7 Ổ khóa 4 chốt giống nhau | AB4FZT 1XRT73 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Một số khả năng chống ăn mòn1 9 / 16 "Mở1 / 4 "7 / 8 "€9.21
BATTALION 1XRU1 Ổ khóa 4 chốt giống nhau | AB4FZW 1XRU11"1.5 "1"Một số khả năng chống ăn mòn2"Mở5 / 16 "1.25 "€15.61
BATTALION 1XRU4 Ổ khóa 4 chốt giống nhau | AB4FZZ 1XRU43 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Một số khả năng chống ăn mòn1 9 / 16 "Mở rộng1 / 4 "2"€20.65
BATTALION 1XRU6 Ổ khóa 4 chốt giống nhau | AB4GAB 1XRU67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Tối thiểu1.75 "Mở rộng1 / 4 "2.5 "€16.28
BATTALION 1XRU9 Ổ khóa 4 chốt giống nhau | AB4GAE 1XRU93 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Một số khả năng chống ăn mòn1 9 / 16 "Mở1 / 4 "1.5 "€12.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1XRU2 Ổ khóa 4 pin có chốt khóa
€7.19 /đơn vị