BATTALION Nắp lỗ 1XMU8 Màu xám đồng thau Od 2 5/8 In
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm che lỗ xi lanh |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Áo khoác |
phần cứng | Bao gồm |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 2.625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.53 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết thúc | Bên trong Dia. | Mục | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XMU6 | Thau | Đồng thau đánh bóng | - | Tấm che lỗ xi lanh | Thau | 1.875 " | €14.74 | ||
1XMU7 | Thau | Đồng thau đánh bóng | - | Tấm che lỗ xi lanh | Thép | 2.625 " | €11.76 | ||
2MDJ5 | Thau | Thau | 1.5 " | Tấm che bộ điều hợp | Thép | 2.75 " | €3.68 | ||
2MDJ6 | Gói Bạc | Mạ crom | 1.5 " | Tấm che bộ điều hợp | Thép | 2.75 " | €6.37 | ||
2MDJ7 | Thau | Thau | 2.125 " | Tấm bìa | Thép | 3.5 " | €3.94 | ||
2MDJ8 | Gói Bạc | Mạ crom | 2.125 " | Tấm bìa | Thép | 3.5 " | €6.31 | ||
3EJD6 | Thau | Thau | 1.25 " | Tấm bìa | Thép | 2.625 " | €1.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.