Battalion 1xmp7 | Bu lông trượt thép L 3 7/16 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1XMP7 Bu lông trượt thép L 3 7/16 In | AB4FLL

BATTALION 1XMP7 Trượt Bolt Thép L 3 7/16 In

Trong kho
Khoản mục: AB4FLL phần: 1XMP7
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
€4.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrượt Bolt có rãnh
Đầu bu lông Dia.9 / 32 "
Chiều dài bu lông1.437 "
Kết thúcZinc
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao1 / 2 "
Lỗ trên lá4
Chiều dài3.437 "
Vật chấtCơ sở kẽm và bu lông thép
Kích thước ném1-3 / 16 "
Chiều rộng1.031 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302416045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1XMP7 Trượt Bolt Thép L 3 7/16 In
€4.48 /đơn vị