Battalion 1xmp1 | Chốt Cổng Tự Chốt Chiều Rộng 1-3/8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1XMP1 Chốt cổng tự chốt Chiều rộng 1-3/8 inch | AB4FLE

BATTALION 1XMP1 Cổng tự chốt Chiều rộng 1-3 / 8 inch

Trong kho
Mục: AB4FLE phần: 1XMP1
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
€22.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt cổng tự chốt
Đầu bu lông Dia.3 / 8 "
Chiều dài bu lông4"
MàuGói Bạc
Kết thúcThép không gỉ
phần cứngBao gồm
Chiều cao2.187 "
Loại chốtTự động
Chiều dài4"
Vật chấtThép không gỉ
Số lượng lỗ lắp6
Kích thước ném4-1 / 4 "
Chiều rộng1.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8302496085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bu lôngMàuKết thúcChiều caoChiều dàiVật chấtChiều rộngGiá cả
BATTALION 1XMN7 Chốt Cổng Tự Chốt Rộng 2.81 Inch Màu Đen | AB4FLC 1XMN74.25 "ĐenĐen2 13 / 16 "4.593Thép2 13 / 16 "€9.67
BATTALION 4PE77 Chốt cổng tự chốt Chiều rộng 1-7/8 inch | AD9CEL 4PE774"Gói BạcZinc -4"Thép1.88 "€3.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1XMP1 Cổng tự chốt Chiều rộng 1-3 / 8 inch
€22.86 /đơn vị