BATTALION Cửa bản lề 1XLY4 Loại bỏ 2 lỗ
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề phát hành nhanh |
Loại mang | Trơn |
Màu | Gói Bạc |
Corners | Square |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Chiều cao | 3" |
Lỗ trên lá | 2 |
Mẹo bệnh viện | Không |
Độ dày của lá | 0.046 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Gắn kết | Toàn bề mặt |
Sự định hướng | Tay trái hoặc tay phải |
Ghim Dia. | 5 / 16 " |
Loại pin | Không thể di chuyển |
Phạm vi của chuyển động | 270 Degrees |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.59 |
Mã HS | 8302106030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.