Battalion 1wbg5 | Bản lề thép dài 1-9/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1WBG5 Tee Bản lề Thép Chiều dài 1-9/16 Inch | AB3YVG

BATTALION Bản lề Tee 1WBG5 Chiều dài 1-9 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3YVG phần: 1WBG5
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
€34.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề Tee
Loại mangTrơn
MàuGói Bạc
CornersSquare
Chiều dài lá cửa4"
Chiều rộng lá cửa1.5 "
Kết thúcThép không gỉ
Chiều dài lá khung3.5 "
Chiều rộng lá khung1.25 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao1 9 / 16 "
Lỗ trên lá3
Độ dày của lá0.077 "
Vật chấtThép
Gắn kếtToàn bề mặt
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Chiều rộng1 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8302106090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhphần cứngMàuCornersChiều caoLỗ trên láĐộ dày của láSố lớp StanleyChiều rộngGiá cả
BATTALION 1RCR4 Bản lề Tee Thép dài 2 inch | AB3BDW 1RCR4Bao gồmGói BạcSquare2"30.048 "14230021 / 32 "€2.55
BATTALION 1RCR8 Bản lề Tee Thép dài 3 inch | AB3BDZ 1RCR8Bao gồmGói BạcSquare3"30.056 "14245027 / 32 "€5.25
BATTALION 1RCT3 Tee Bản lề thép Chiều dài 3 inch | AB3BED 1RCT3Bao gồmGói BạcSquare3"30.068 "1426003 / 4 "€5.36
BATTALION 1RCT7 Bản lề Tee Thép dài 3 inch | AB3BEG 1RCT7Không bao gồmGói BạcSquare3"40.068 "1286451"€2.53
BATTALION 1RCV9 Bản lề chữ T bằng thép dài 6 inch - Gói 2 | AB3BEV 1RCV9Bao gồmGói BạcSquare6"40.068 "7544601 1 / 16 "€19.33
BATTALION 1WBD8 Tee Bản lề thép Chiều dài 2-11/16 inch | AB3YUP 1WBD8Bao gồmGói BạcSquare2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€12.27
BATTALION 1WBE5 Tee Bản lề thép Chiều dài 2-11/16 inch - Gói 2 | AB3YUU 1WBE5Bao gồmGói BạcSquare2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€70.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Bản lề Tee 1WBG5 Chiều dài 1-9 / 16 inch
€34.03 /đơn vị