Battalion 1wac1 | Thùng Bolt mạ kẽm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1WAC1 Bu lông thùng mạ kẽm | AB3YNW

BATTALION 1WAC1 Barrel Bolt mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AB3YNW phần: 1WAC1
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
€8.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trượt thùng
Đầu bu lông Dia.5 / 16 "
Chiều dài bu lông4"
Kết thúcMạ kẽm
phần cứngBao gồm
Chiều cao1 / 2 "
Lỗ trên lá6
Chiều dài4"
Vật chấtThép
Loại hoạt độngChỉ tấn công bề mặt không khóa
Kích thước ném3 / 4 "
Chiều rộng1.437 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8302416045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bu lôngKết thúcChiều dàiChiều rộngGiá cả
BATTALION 1VZX2 Bu lông trượt nòng Kẽm màu vàng Chiều dài 2-1/2 inch | AB3YCB 1VZX22.5 "Kẽm vàng2.5 "1.5 "€3.19
BATTALION 1VZX6 Bu lông trượt nòng màu vàng Kẽm dài 3 inch | AB3YCD 1VZX63"Kẽm vàng3"1.5 "€3.37
BATTALION 1VZY1 Bu lông trượt thùng Kẽm màu vàng Chiều dài 4 inch | AB3YCF 1VZY14"Kẽm vàng4"1.5 "€3.50
BATTALION 1VZY5 Bu lông trượt thùng Kẽm vàng dài 5 inch | AB3YCH 1VZV8 1VZY55"Kẽm vàng5"1.5 "€6.34
BATTALION 1VZZ1 Bu lông nòng trượt Đen 2-1/2 In | AB3YCK 1VZZ12.5 "Đen2.5 "1.5 "€3.41
BATTALION 1VZZ6 Slide Barrel Bolt Đen 3 Trong | AB3YCP 1VZZ63"Đen3"1.5 "€6.60
BATTALION 1WAA2 Bu lông nòng trượt màu đen 4 inch | AB3YNG 1WAA24"Đen4"1.5 "€6.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1WAC1 Barrel Bolt mạ kẽm
€8.48 /đơn vị