Battalion 1vzx9 | Grab Catch Bóng kéo để mở | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1VZX9 Bắt Bóng Kéo để mở | AB3YCE

BATTALION 1VZX9 Lấy bóng Kéo để mở

Trong kho
Khoản mục: AB3YCE phần: 1VZX9
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
€8.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắm bắt
Chiều dài bắt7 / 8 "
Bắt đầu chiếu1"
Chiều rộng bắt1 / 2 "
loại đóng kínBanh
MàuGói Vàng
Kết thúcĐồng thau rắn
phần cứngBao gồm
Vật chấtThép
Kiểu lắpBề mặt
Hành động mở đầuKéo để Mở
Chiều cao tấn công3 / 4 "
Độ dài đòn đánh1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8302423065
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tấn côngChiều dài bắtChiều rộng bắtĐộ dài đòn đánhloại đóng kínMàuKết thúcphần cứngGiá cả
BATTALION 1VZV2 Grab Catch Lò xo kéo để mở 4 Lb. | AB3YBN 1VZV25 / 16 "9 / 16 "1.437 "1 9 / 16 "Mùa xuânGói BạcZinc Bao gồm€1.69
BATTALION 1VZV7 Grab Catch Lò xo kéo để mở 4 Lb. | AB3YBT 1VZV73 / 8 "1.437 "1 3 / 32 "1 9 / 16 "Mùa xuânGói BạcZinc Bao gồm€2.45
BATTALION 1VZW2 Con lăn kéo mở Grab Catch | AB3YBW 1VZW215 / 16 "1.125 "3 / 4 "1.75 "Trục lănGói VàngThauBao gồm€2.94
BATTALION 1VZW6 Con lăn kéo mở Grab Catch | AB3YBY 1VZW61"1.125 "3 / 4 "2.25 "Trục lănGói VàngThauBao gồm€6.44
BATTALION 1VZX1 Grab Catch Kéo để mở Gói đạn gồm 4 người | AB3YCA 1VZX19 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "ĐạnGói VàngThauBao gồm€3.60
BATTALION 1VZX5 Bắt Bóng Kéo để mở | AB3YCC 1VZX51.375 "1.25 "3 / 4 "2.125 "BanhGói Bạccơ rômBao gồm€8.56
BATTALION 1XMU1 Grab Catch Lò xo kéo để mở 3 Lb. | AB4FLW 1XMU129 / 64 "1 29 / 32 "1 7 / 64 "2 53 / 64 "Mùa xuânĐen-Không bao gồm€35.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1VZX9 Lấy bóng Kéo để mở
€8.26 /đơn vị