BATTALION 1TPU2 Light Duty Knob Lockset Ball Lối vào
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ khóa núm |
quay lưng | 2-3/8" and 2-3/4" |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Lửa đánh giá | Không |
Chức năng | Entrance |
Lớp | 3 |
khóa | Khóa khác nhau |
Loại rãnh then | KW1 |
Chất liệu núm | Thép không gỉ |
Loại địa điểm | Khu dân cư |
Chức năng bộ khóa | Entrance |
Sức mạnh hoạt động của bộ khóa | Nhiệm vụ nhẹ |
Số phím | 2 |
Độ dày cửa yêu cầu | 1-3/8" to 1-3/4" |
Đánh Dim. | 2-1/4" x 1-3/4" |
Loại đình công | Tròn và Vuông Góc Full Lip Strike |
Phong cách | Banh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.91 |
Mã HS | 8301406030 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.