BATTALION 1JEJ1 Bản lề liên tục Chiều dài 8 feet Chiều dài 2 inch Chiều rộng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề piano |
Màu | Tự nhiên |
Kết thúc | Tự nhiên |
phần cứng | Không bao gồm |
Holes | Nếu không có |
Lỗ trên lá | 0 |
Mẹo bệnh viện | Không |
Chiều dài đốt ngón tay | 1" |
Độ dày của lá | 0.06 " |
Chiều dài | 8ft. |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Toàn bề mặt |
Ghim Dia. | 3 / 16 " |
Chất liệu ghim | Thép |
Loại pin | Không thể di chuyển |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Mã HS | 8302106090 |
Quốc gia | CA |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.