BARSKA EA12442 Khóa cửa sinh trắc học, Nhựa, Sơn tĩnh điện, Tay gạt, Tiêu chuẩn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa |
Tuổi thọ pin | 12 tháng. |
Trường hợp vật liệu | nhựa |
Màu | Đen |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Loại xử lý | Lever |
Chiều cao | 6" |
Tối đa Mã người dùng | 100 |
Số phím | 2 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 đến 140 độ. F |
Phụ cấp đầu vào có thời gian | 30 giây. |
điện áp | 9V |
Thời tiết kháng | Không |
Chiều rộng | 3" |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.