Barksdale Bls34cxm09.8z | Cảm biến mức vệ sinh, Lắp Npt 1-1/4 inch | 55ct22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm Biến Mức Vệ Sinh BARKSDALE BLS34CXM09.8Z, Lắp NPT 1-1/4 Inch | CE9KEA 55CT22

BARKSDALE Cảm biến mức vệ sinh BLS34CXM09.8Z, Đầu nối NPT 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: CE9KEA phần: BLS34CXM09.8ZTham chiếu chéo: 55CT22
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
€1,281.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến cấp độ
tính chính xác+/- 5 mm
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Xếp hạng bao vâyNEMA 4X
Lắp1-1 / 4 "NPT
Phao Dia.7"
Chiều dài phao63 / 64 "
Vật liệu nổiBuna n
Max. Sức ép43.5 psi
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Gắn kếtTheo chiều dọc
Chiều dài tổng thể14-47 / 64 "
Vật liệu thăm dò316 thép không gỉ
Đầu ra tín hiệu4 đến 20mA
Trọng lượng riêng0.6
Chiều dài thânChiều cao / Chiều dài tổng thể / Chiều rộng: Định nghĩa thuộc tính cho biết rằng các giá trị phải được hiển thị dưới dạng phân số.
Vật liệu gốcThép không gỉ
điện áp15/28 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
Cảm Biến Mức Vệ Sinh BARKSDALE BLS34CXM14.6Z, Lắp NPT 1-1/4 Inch | CE9KEB 55CT23 BLS34CXM14.6Z19-17 / 32 "€1,523.31
Cảm Biến Mức Vệ Sinh BARKSDALE BLS34CXM16.1Z, Lắp NPT 1-1/4 Inch | CE9KEC 55CT24 BLS34CXM16.1Z21-3 / 64 "€1,619.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BARKSDALE Cảm biến mức vệ sinh BLS34CXM09.8Z, Đầu nối NPT 1-1 / 4 inch
€1,281.77 /đơn vị