Đàn Banjo Tee075 | Tee 3/4 Inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | 1mkg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO TEE075 Tee 3/4 Inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KJA 1MKG9

BANJO FITTINGS TEE075 Tê 3/4 inch Fpt Polypropylene 150 Psi Đen

Trong kho
Khoản mục: AB2KJA phần: TEE075Tham chiếu chéo: 1MKG9
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
€8.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x FNPT
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule80
Kích thước máy3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Loại sợiNPT nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngMàuKiểu kết nốiSức épScheduleKích thước máyPhong cáchNhiệt độ. Phạm viGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO TEE038 Tee, 3/8 Inch Fpt Polypropylen, 150 Psi Đen | AB2KHY 1MKG7 TEE0383 / 8 "ĐenFNPT x FNPT x FNPT-803 / 8 "--20 độ đến 150 độ F€9.17
PHỤ KIỆN BANJO TEE050 Tee 1/2 Inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KHZ 1MKG8 TEE0501 / 2 "ĐenFNPT x FNPT x FNPT-801 / 2 "--20 độ đến 150 độ F€8.48
PHỤ KIỆN BANJO TEE100 Tee 1 Inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KJB 1MKH1 TEE1001"ĐenFNPT x FNPT x FNPT-801"--20 độ đến 150 độ F€12.68
PHỤ KIỆN BANJO TEE125 Tee 1 1/4 Inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KJC 1MKH2 TEE1251.25 "ĐenFNPT x FNPT x FNPT-801 / 4 "--20 độ đến 150 độ F€16.93
PHỤ KIỆN BANJO TEE150 Tee 1 1/2 Inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KJD 1MKH3 TEE1501.5 "ĐenFNPT x FNPT x FNPT-801 1 / 2 "--20 độ đến 150 độ F€20.80
PHỤ KIỆN BANJO TEE200 Tee 2 Inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KJE 1MKH4 TEE2002"ĐenFNPT x FNPT x FNPT-802"--20 độ đến 150 độ F€25.61
PHỤ KIỆN BANJO TEE300 Tee 3 Inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KJF 1MKH5 TEE3003"ĐenFNPT x FNPT x FNPT-803"--20 độ đến 150 độ F€113.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS TEE075 Tê 3/4 inch Fpt Polypropylene 150 Psi Đen
€8.90 /đơn vị