Đàn Banjo Sl038-90 | Khuỷu Tay Nam Đường Phố, Kích Thước 3/8 Inch | 1mkf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO SL038-90 Khuỷu tay nam đường phố, cỡ 3/8 inch | AB2KHJ 1MKF3

BANJO FITTINGS SL038-90 Khuỷu tay nam đường phố, Cỡ 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2KHJ phần: SL038-90Tham chiếu chéo: 1MKF3
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
€8.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam
góc90 Bằng
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Schedule80
Kích thước máy3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMụcKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO SL050-90 Poly Pipe Street Khuỷu tay 90 độ, Kích thước 1/2 inch | AB2KHK 1MKF4 SL050-90FNPT x MNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ1 / 2 "1 / 2 "€7.43
PHỤ KIỆN BANJO SL100-90 Ống khuỷu tay, 90 độ, 1 inch, Polypropylene | AB2KHP 1MKF8 SL100-90FNPT x MNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ1"1"€9.31
PHỤ KIỆN BANJO SL125-90 Poly Pipe Street Khuỷu tay 90 độ, Kích thước 1-1/4 Inch | AB2KHR 1MKG1 SL125-90FNPT x MNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ1.25 "1 / 4 "€12.63
PHỤ KIỆN BANJO SL150-90 Poly Pipe Street Khuỷu tay 90 độ, Kích thước 1-1/2 Inch | AB2KHU 1MKG3 SL150-90FNPT x MNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ1.5 "1 1 / 2 "€17.99
PHỤ KIỆN BANJO SL200-90 Poly Pipe Street Khuỷu tay 90 độ, Kích thước 2 inch | AB2KHW 1MKG5 SL200-90FNPT x MNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ2"2"€21.22
PHỤ KIỆN BANJO BSL025-90 Khuỷu tay đường phố, 90 độ, kích thước 1/4 inch, Polypropylen | BW8DEB BSL025-90-Khuỷu tay đường phố 90 độ--€4.10
RFQ
PHỤ KIỆN BANJO SL025-90 Poly Pipe Street Khuỷu tay 90 độ, Kích thước 1/4 inch | BW8DEL SL025-90FNPT x FNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ1 / 4 "1 / 4 "€10.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS SL038-90 Khuỷu tay nam đường phố, Cỡ 3/8 inch
€8.03 /đơn vị