Đàn Banjo Rn100-075 | Núm vú thu nhỏ Poly, Kích thước 1 X 3/4 inch | 1mke4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO RN100-075 Núm vú giảm tốc Poly, Kích thước 1 X 3/4 Inch | AB2KHA 1MKE4

BANJO FITTINGS Núm vú giảm tốc RN100-075 Poly, Kích thước 1 X 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2KHA phần: RN100-075Tham chiếu chéo: 1MKE4
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
€6.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm núm vú
MàuĐen
Kiểu kết nốiMNPT
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống1 "x 3/4"
Schedule80
Kích thước máy1 x 3/4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC791206011104

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO RN050-038 Núm vú giảm tốc Poly, Kích thước 1/2 X 3/8 Inch | AB2KGX 1MKE1 RN050-038Giảm núm vú1 / 2 "x 3 / 8"1/2 x 3/8 "€4.91
PHỤ KIỆN BANJO RN075-050 Núm vú giảm tốc, Kích thước 3/4 X 1/2 Inch | AB2KGY 1MKE2 RN075-050Núm vú giảm tốc3 / 4 "x 1 / 2"3/4 x 1/2 "€5.21
PHỤ KIỆN BANJO RN100-050 Núm vú giảm tốc Poly, Kích thước 1 X 1/2 Inch | AB2KGZ 1MKE3 RN100-050Giảm núm vú1 "x 1/2"1 x 1/2 "€6.71
PHỤ KIỆN BANJO RN125-075 Núm vú giảm tốc Poly, Kích thước 1-1/4 X 3/4 Inch | AB2KHB 1MKE5 RN125-075Giảm núm vú1-1/4" x 3/4"1/4 x 3/4 "€7.19
PHỤ KIỆN BANJO RN125-100 Núm vú giảm tốc Poly, Kích thước 1-1/4 X 1 Inch | AB2KHC 1MKE6 RN125-100Giảm núm vú1-1 / 4 "x 1"1/4 x 1 "€6.60
PHỤ KIỆN BANJO RN150-100 Núm vú giảm tốc Poly, Kích thước 1-1/2 X 1 Inch | AB2KHD 1MKE7 RN150-100Giảm núm vú1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "€7.51
PHỤ KIỆN BANJO RN150-125 Núm vú giảm tốc Poly, Kích thước 1-1/2 X 1-1/4 Inch | AB2KHE 1MKE8 RN150-125Giảm núm vú1-1/2" x 1-1/4"1-1/2 x 1-1/4"€6.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Núm vú giảm tốc RN100-075 Poly, Kích thước 1 X 3/4 inch
€6.13 /đơn vị