Đàn Banjo Rb300-200 | Giảm Ống Lót, Kích Thước 3 Inch Mpt X 2 Inch | 1mkd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO RB300-200 Ống lót giảm, Kích thước 3 inch Mpt X 2 inch | AB2KGM 1MKD1

BANJO FITTINGS Ống lót giảm RB300-200, Kích thước 3 inch Mpt X 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2KGM phần: RB300-200Tham chiếu chéo: 1MKD1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€31.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót
MàuĐen
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống3 "x 2"
Schedule80
Kích thước máy3 x 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO RB038-025 Giảm Bushing, 3/8 MPT x 1/4 Inch Kích thước FPT | AB2KFQ 1MKA8 RB038-0253 / 8 "x 1 / 4"3/8 x 1/4 "€6.21
PHỤ KIỆN BANJO RB050-025 Giảm Bushing, 1/2 MPT x 1/4 Inch Kích thước FPT | AB2KFR 1MKA9 RB050-0251 / 2 "x 1 / 4"1 / 2 "€5.37
PHỤ KIỆN BANJO RB050-038 Ống lót giảm, 1/2 MPT x 3/8 Inch Kích thước FPT | AB2KFT 1MKB1 RB050-0381 / 2 "x 3 / 8"1 / 2 "€6.21
PHỤ KIỆN BANJO RB075-025 Ống lót giảm, 3/4 MPT x 1/4 Inch Kích thước FPT | AB2KFV 1MKB3 RB075-0253 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "€6.22
PHỤ KIỆN BANJO RB075-038 Ống lót giảm, 3/4 MPT x 3/8 Inch Kích thước FPT | AB2KFW 1MKB4 RB075-0383 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "€6.16
PHỤ KIỆN BANJO RB075-050 Ống lót giảm, 3/4 MPT x 1/2 Inch Kích thước FPT | AB2KFX 1MKB5 RB075-0503 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "€6.13
PHỤ KIỆN BANJO RB100-025 Giảm Bushing, 1 Inch MPT X 1/4 Inch FPT | AB2KFY 1MKB6 RB100-0251 "x 1/4"1"€6.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Ống lót giảm RB300-200, Kích thước 3 inch Mpt X 2 inch
€31.22 /đơn vị