Đàn Banjo Plug125 | Đầu cắm ống 1 1/4 Inch Mpt 150 Psi Đen | 1mka4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO PLUG125 Đầu cắm ống 1 1/4 Inch Mpt 150 Psi Đen | AB2KFL 1MKA4

BANJO FITTINGS Phích cắm ống PLUG125 1 1/4 inch Mpt 150 Psi Đen

Trong kho
Khoản mục: AB2KFL phần: PLUG125Tham chiếu chéo: 1MKA4
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
€7.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm
MàuĐen
Kiểu kết nốiMNPT
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống1 1 / 4 "
Schedule80
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC791206010466

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhKích thước đường ốngPhong cáchKiểuGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO PLUG050 Đầu cắm ống 1/2 Inch Mpt 150 Psi Đen | AB2KFH 1MKA1 CẮM050300 psi1 / 2 "--€6.98
PHỤ KIỆN BANJO PLUG075 Đầu cắm ống 3/4 Inch Mpt 150 Psi Đen | AB2KFJ 1MKA2 CẮM075300 psi3 / 4 "--€6.55
PHỤ KIỆN BANJO PLUG100 Đầu cắm ống, Mpt 1 inch, 150 Psi Đen | AB2KFK 1MKA3 CẮM100300 psi1"--€6.59
PHỤ KIỆN BANJO PLUG150 Đầu cắm ống 1 1/2 Inch Mpt 150 Psi Đen | AB2KFM 1MKA5 CẮM150300 psi1 1 / 2 "--€8.39
PHỤ KIỆN BANJO PLUG200 Đầu cắm ống 2 Inch Mpt 150 Psi Đen | AB2KFN 1MKA6 CẮM200300 psi2"--€9.38
PHỤ KIỆN BANJO PLUG300 Đầu cắm ống 3 Inch Mpt 150 Psi Đen | AB2KFP 1MKA7 CẮM300300 psi3"--€32.97
PHỤ KIỆN BANJO PLUG038 Ống cắm 3/8 Inch Mnpt | AE4RHD 5MLU6 CẮM038300 psi3 / 8 "--€6.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Phích cắm ống PLUG125 1 1/4 inch Mpt 150 Psi Đen
€7.35 /đơn vị