Đàn Banjo Lstm050-50c | Bộ lọc chữ T mini, có bát trong, 1/2 X 1/2 inch, 50 lưới | 3elw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO LSTM050-50C Bộ lọc chữ T mini, có bát trong, 1/2 x 1/2 inch, 50 lưới | AC8XEX 3ELW7

BANJO FITTINGS Bộ lọc dòng chữ T mini LSTM050-50C, với bát trong, 1/2 x 1/2 inch, 50 mắt lưới

Trong kho
Khoản mục: AC8XEX phần: LSTM050-50CTham chiếu chéo: 3ELW7
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
€43.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dòng chữ T mini
Màu bátTrong sáng
MàuTrong sáng
Kiểu kết nốiFNPT
Vật liệu đệmEPDM
Chiều cao4.187 "
Vật liệu vỏpolypropylene
Chiều dài3"
Vật chấtpolypropylene
Max. Dòng chảy20 gpm
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.70 F
Tối đa Áp lực vận hành100 psi
Lưới thép50
Kích thước lưới50
Micron297
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảng1 / 2 "
Màn316 thép không gỉ
Diện tích màn hình (Sq.-In.)6.75
Chất liệu màn hình316 thép không gỉ
Kích thước máy1/2 x 1/2 "
KiểuThống
UPC791206056761

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngMàuTốc độ dòngHải cảngKích thước máyPhong cáchKiểuChiều dàiGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO LSTM050-30 Bộ lọc chữ T mini, có bát màu đen, 1/2 x 1/2 inch, 30 lưới | AC8UAZ 3DUE5 LSTM050-301 / 2 "Đen--1/2 x 1/2 "--3"€32.94
PHỤ KIỆN BANJO LSTM050-50 Bộ lọc chữ T mini, có bát màu đen, 1/2 x 1/2 inch, 50 lưới | AC8UBA 3DUE6 LSTM050-501 / 2 "Đen--1/2 x 1/2 "--3.625 "€32.94
PHỤ KIỆN BANJO LSTM050-80 Bộ lọc chữ T mini, có bát màu đen, 1/2 x 1/2 inch, 80 lưới | AC8UBB 3DUE7 LSTM050-801 / 2 "Đen--1/2 x 1/2 "--5"€32.94
PHỤ KIỆN BANJO LSTM075-30 Bộ lọc chữ T mini, Màn hình lưới 30, Bát màu đen, Kích thước 3/4 x 3/4 Inch | AC8UBD 3DUE9 LSTM075-303 / 4 "Đen--3/4 x 3/4 "--3.625 "€32.94
PHỤ KIỆN BANJO LSTM075-50 Bộ lọc chữ T mini, Màn hình lưới 50, Bát màu đen, Kích thước 3/4 x 3/4 Inch | AC8UBE 3DUF1 LSTM075-503 / 4 "Đen--3/4 x 3/4 "--5"€32.55
PHỤ KIỆN BANJO LSTM075-80 Bộ lọc chữ T mini, Màn hình lưới 80, Bát màu đen, Kích thước 3/4 x 3/4 Inch | AC8UBF 3DUF2 LSTM075-803 / 4 "Đen--3/4 x 3/4 "--3"€32.16
PHỤ KIỆN BANJO LSTM050-30C Bộ lọc chữ T mini, có bát trong, 1/2 x 1/2 inch, 100 lưới | AC8XEW 3ELW6 LSTM050-30C1 / 2 "Trong sáng-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Thống3"€43.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Bộ lọc dòng chữ T mini LSTM050-50C, với bát trong, 1/2 x 1/2 inch, 50 mắt lưới
€43.42 /đơn vị