Đàn Banjo Ls200-30 | Bộ lọc chữ Y với màn hình thép không gỉ có gân 30 lưới, kích thước 2 X 2 inch | 3duc5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO LS200-30 Y Bộ lọc với màn hình thép không gỉ có gân 30 lưới, kích thước 2 X 2 inch | AC8UAP 3DUC5

BANJO FITTINGS Bộ lọc LS200-30 Y với màn hình bằng thép không gỉ có gân Poly 30 lưới, kích thước 2 X 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8UAP phần: LS200-30Tham chiếu chéo: 3DUC5
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
€96.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Kết nốiFNPT
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật liệu đệmEPDM
Chiều cao9.625 "
Vật liệu vỏpolypropylene
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa150 psi
Lưới thépLưới 30
Kích thước lưới30
Kích thước đường ống2"
Màn316 thép không gỉ
Chất liệu màn hình316 thép không gỉ
Niêm phongEPDM
Kích thước máy2 x 2 "
Loại sợiNPT nữ
UPC791206006827
Chiều rộng7.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhKết nốiKiểu kết nốiKích thước lướiKích thước đường ốngMànChất liệu màn hìnhGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO LS200-50 Y Bộ lọc với màn hình thép không gỉ có gân 50 lưới, kích thước 2 X 2 inch | AC8UAQ 3DUC6 LS200-50-FNPT-50-316 thép không gỉ-€95.80
PHỤ KIỆN BANJO LS200-80 Y Bộ lọc với màn hình thép không gỉ có gân 80 lưới, kích thước 2 X 2 inch | AC8UAR 3DUC7 LS200-80-FNPT-80-316 thép không gỉ-€95.94
PHỤ KIỆN BANJO MLS100-40 Bộ lọc chữ Y có mặt bích đa dạng, Cổng tiêu chuẩn, 2 inch, 40 lưới, SS | BW9BRE MLS100-40---40---€49.98
PHỤ KIỆN BANJO MLS100-20 Bộ lọc chữ Y có mặt bích đa dạng, Cổng tiêu chuẩn, 2 inch, 20 lưới, SS | BW9CML MLS100-20---20---€54.31
PHỤ KIỆN BANJO MLS100-80 Bộ lọc chữ Y có mặt bích đa dạng, Cổng tiêu chuẩn, 2 inch, 80 lưới, SS | BW9CVV MLS100-80---80---€55.71
PHỤ KIỆN BANJO MLS100-50 Bộ lọc Y-Line mặt bích đa dạng, Cổng tiêu chuẩn, 2 inch, 50 lưới, SS | BW9CVW MLS100-50---50---€55.71
PHỤ KIỆN BANJO MLS222B Thân lọc Maniold Y đầy đủ cổng có gân, kích thước 2 inch | BW9DLK MLS222B-------€58.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Bộ lọc LS200-30 Y với màn hình bằng thép không gỉ có gân Poly 30 lưới, kích thước 2 X 2 inch
€96.21 /đơn vị