Đàn Banjo Ls150-50 | Bộ lọc chữ Y với màn hình thép không gỉ 50 lưới, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 inch | 3duc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO LS150-50 Y Lọc với màn hình thép không gỉ 50 lưới, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 Inch | AC8UAK 3DUC1

BANJO FITTINGS Bộ lọc LS150-50 Y với màn hình thép không gỉ 50 lưới, kích thước 1-1 / 2 X 1-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8UAK phần: LS150-50Tham chiếu chéo: 3DUC1
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
€104.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Kết nốiFNPT
Chiều cao9.625 "
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Max. Sức ép150 psi
Kích thước lưới50
Màn316 thép không gỉ
Niêm phongEPDM
Kích thước máy1 1/2 x 1 1/2 "
Loại sợiNPT nữ
UPC791206006650
Chiều rộng7.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhKết nốiKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước lướiKích thước đường ốngMànGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO LS150-30 Y Lọc với màn hình thép không gỉ 30 lưới, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 Inch | AC8UAJ 3DUA9 LS150-30150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 thép không gỉ€97.16
PHỤ KIỆN BANJO LS150-80 Y Lọc với màn hình thép không gỉ 80 lưới, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 Inch | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 psiFNPT-150 psi80-316 thép không gỉ€108.31
PHỤ KIỆN BANJO LS150-12 Y Lọc với màn hình thép không gỉ 12 lưới, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 Inch | BW9JUL LS150-12150 psi---12--€90.05
PHỤ KIỆN BANJO LS150-20 Y Lọc với màn hình thép không gỉ 20 lưới, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 Inch | BW9JUN LS150-20150 psi---20--€90.05
PHỤ KIỆN BANJO LS150-50V Y Lọc với màn hình Fkm 50 lưới, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 Inch | BW9KMD LS150-50V----50--€97.10
RFQ
PHỤ KIỆN BANJO LS150-06 Bộ lọc chữ Y có màn hình inox 6 lưới, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 Inch | BW9KRK LS150-06150 psi---6--€99.06
PHỤ KIỆN BANJO LS150-120 Y Lọc với màn hình thép không gỉ 120 lưới, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 Inch | BW9KRM LS150-120150 psi---20--€99.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Bộ lọc LS150-50 Y với màn hình thép không gỉ 50 lưới, kích thước 1-1 / 2 X 1-1 / 2 inch
€104.34 /đơn vị