Banjo Hb025-038 | Adapter 3/8 X 1/2 Inch Polypropylene | 3dtp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi HB025-038 3/8 x 1/2 Inch Polypropylen | AC8TWL 3DTP3

BANJO FITTINGS Bộ chuyển đổi HB025-038 Polypropylene 3/8 x 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8TWL phần: HB025-038Tham chiếu chéo: 3DTP3
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
€1.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Kích thước Barb3 / 8 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểpolypropylene
MàuĐen
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Max. Sức ép150 psi @ 70 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhKích thước BarbKết nốiNhiệt độ hoạt động. Phạm viKích thước đường ốngKích thước máyPhong cáchKiểu kết nốiGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 050F, 3/4 x 1/2 Inch, 125 Psi, Polypropylene | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Bộ chuyển đổi Nam x MNPT€8.69
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 100A, Cam và rãnh, Bộ chuyển đổi nam 1 inch x NPT nữ 1 inch, Polypropylen | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Bộ chuyển đổi Nam x FNPT€7.49
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 100F, Cam và Rãnh, Bộ chuyển đổi nam 1 inch x NPT nam 1 inch, Polypropylen | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Bộ chuyển đổi Nam x MNPT€8.56
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 125A, Cam và Rãnh, Bộ chuyển đổi đầu đực 1 inch x 1-1/4 cái NPT, Polypropylene | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Bộ chuyển đổi Nam x FNPT€8.52
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 125F, Cam và Rãnh, Bộ chuyển đổi nam 1 inch x 1-1/4 Nam NPT, Polypropylene | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Bộ chuyển đổi Nam x MNPT€10.17
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 150A Bộ chuyển đổi nam 1-1/2 inch 125 Psi x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Bộ chuyển đổi Nam x FNPT€8.44
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 150F Bộ chuyển đổi nam 1-1/2 inch x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Bộ chuyển đổi Nam x MNPT€8.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Bộ chuyển đổi HB025-038 Polypropylene 3/8 x 1/2 inch
€1.92 /đơn vị